pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148518900 KABT/4-6000/450 1,1KW - 5148518900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5148518900 KABT/4-6000/450 1,1KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 6116.3 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Assorbimento di potenza - 1090 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893807755

Codice prodotto

SPI5148518900

Cod. produttore

5148518900

Produttore

SPI

Portata di scarico:

6116.3 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Acciaio

Collegamento elettrico:

Terminali

Assorbimento di potenza:

1090 W

Motore a corrente continua:

no

Tensione di collegamento:

400 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Diametro del condotto, aspirazione:

450 mm

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Unità indiretta:

no

Temperatura massima dell'aria:

100 °C

Altezza:

630 mm

Collegamento:

Estremità Condotto

Larghezza:

630 mm

Lunghezza:

675 mm

Cassa di ventilazione costruita in lamiera di acciaio zincato, doppia parete, tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25mm., girante centrifugo a pale rovesce in alluminio, equilibrata dinamicamente. Motore trifase IP55. classe F, situato fuori dal flusso dell'aria, adatto per funzionamento a 100°C in continuo, con scatola morsettiera esterna e protezione termica incorporata.