pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW - 5148518600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 11627.87 m³/h

  • Assorbimento di potenza - 2650 W

  • Tensione di collegamento - 690 V

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

11627.87 m³/h

Assorbimento di potenza:

2650 W

Tensione di collegamento:

690 V

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura massima dell'aria:

100 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Altezza:

800 mm

Larghezza:

800 mm

Lunghezza:

844 mm

Diametro del condotto, aspirazione:

560 mm

Collegamento:

Estremità Condotto

Cabinet fans manufactured from galvanised steel sheet with double thickness side panels internally lined with 25 mm thickness of fireproof fibreglass acoustic insulation (M0). Circular duct connectionflange on the inlet. KABT incorporates direct drive backward curvedcentrifugal impeller with motor fitted outside of the air stream, suitable for air stream temperature up to 100ºC. Three phase motor IP55, F. Motors 4 pole. Electrical supply: Three phase motor 230/400V-50Hz, speed controllable by inverter. Three-phase motor 400V-50Hz, speedcontrollable by inverter. Working temperature from -20ºC to 100ºC. Trade S&P model KABT/4-12000/560 2,2KW 400V50 VE.