pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145898300 JETLINE-315 ECOWATT - 5145898300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6229 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8413893494283

Codice prodotto

SPI5145898300

Cod. produttore

5145898300

Produttore

SPI

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa compacta de bajo perfil fabricada en chapa de acero galvanizado y junta de goma en las embocaduras. Rodete de alto rendimiento, deflector y difusor de salida fabricados en plastico inyectado para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Soporte de montaje suministrado con el ventilador que permite un montaje en dos posiciones diferentes con cualquier orientación del eje. Motor Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, montado sobre soportes especiales para reducir la vibración y el nivel sonoro. Alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Velocidad regulable 100% mediantepotenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 40ºC. Marca S&P, modelo JETLINE-315 ECOWATT (230V50/60HZ) N8 *