S & P ITALIA SPA - SPI5145898200 JETLINE-250 ECOWATT - 5145898200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 1274 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.14 kW
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4971 kg CO₂eq
EAN
8413893494269
Codice prodotto
SPI5145898200
Cod. produttore
5145898200
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
1274 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.14 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
sì
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Con inversione di polarità:
no
Lunghezza:
329 mm
Diametro alloggiamento:
301 mm
Diametro del condotto:
245 mm
Collegamento:
Estremità collegamento


