pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145888400 VENT/V-200N - 5145888400

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 962 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5726 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893787354

Codice prodotto

SPI5145888400

Cod. produttore

5145888400

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

962 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Motore a corrente continua:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

330 mm

Collegamento:

Altro

Assorbimento di potenza:

0.14 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

143 mm

Con inversione di polarità:

no

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP44, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT/V-200N (220-240V50/60HZ) N8.