pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145887900 VENT-315NK - 5145887900

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 1366 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Temperatura massima dell'aria - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6939 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893787293

Codice prodotto

SPI5145887900

Cod. produttore

5145887900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

1366 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

312 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per il controllo bassa tensione:

sì

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

401 mm

Collegamento:

Flangia

Unità indiretta:

no

Con inversione di polarità:

no

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP44, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT-315NK (220-240V50/60HZ) N8.