pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5143012200 CRMT/4-355/145 7,5KW LG - 5143012200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5143012200 CRMT/4-355/145 7,5KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 300 °C

  • Capacità acustica a 63 Hz - 66 dB

  • Assorbimento di potenza - 6760 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893104106

Codice prodotto

SPI5143012200

Cod. produttore

5143012200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Modello di girante:

Curva in avanti

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

300 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

66 dB

Assorbimento di potenza:

6760 W

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

566 mm

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Altezza:

707 mm

Motore a velocità singola:

Capacità acustica a 125 Hz:

79 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

85 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

91 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

86 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

92 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

88 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

85 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Adatto per impiego all'esterno:

no

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 7,5