pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5143005600 CRMT/4-315/130 2,2KW LG - 5143005600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5143005600 CRMT/4-315/130 2,2KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata a 200 Pa (statico) - 8196.24 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 300 °C

  • Capacità acustica a 63 Hz - 62 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893104243

Codice prodotto

SPI5143005600

Cod. produttore

5143005600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata a 200 Pa (statico):

8196.24 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

300 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

62 dB

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Portata a 600 Pa (statico):

6286 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

7346 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

525 mm

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Portata a 800 Pa (statico):

593 m³/h

Altezza:

630 mm

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

75 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

81 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

87 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

82 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

88 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

84 dB

Corrente nominale:

8.23 A

Capacità acustica a 8000 Hz:

81 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Adatto per impiego all'esterno:

no

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 2,2