S & P ITALIA SPA - SPI5136979600 CRHT/6-500 N (230/400V50/60HZ) - 5136979600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Materiale della girante - Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8413893068491
Codice prodotto
SPI5136979600
Cod. produttore
5136979600
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale della girante:
Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante:
Altro
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Volume d'aria a 50 Pa max.:
5599.98 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
5082.37 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
4527.77 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
3931.17 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
2921.97 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
1394.77 m³/h
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
1.2 A
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di motore:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza elettrica massima:
500 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
233 kW/(m³/s)
Collegamento elettrico:
Terminali
Con sensore di pressione:
no
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Temporizzatore integrato:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Ventilatore basculante:
No
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Funzionamento tramite app:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Tondo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
no
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
70 °C
Numero di giri:
941.59 1/min
Numero di poli:
6 poli
Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:
55 dB(A)
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
424 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
710 mm
Diametro nominale del condotto:
407 mm