pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136979000 CRHB/4-500 N (230V50HZ) - 5136979000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136979000 CRHB/4-500 N (230V50HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Protezione superficiale del corpo - Non trattato

  • Materiale della girante - Alluminio

  • Classe di qualità del materiale della girante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893324283

Codice prodotto

SPI5136979000

Cod. produttore

5136979000

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale della girante:

Alluminio

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Volume d'aria a 50 Pa max.:

8533.39 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

8290.39 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

8035.38 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

7756.35 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

7453.35 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

7139.35 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

6516.31 m³/h

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

5718.28 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

4587.21 m³/h

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

9 A

Frequenza:

50 Hz

Tipo di motore:

AC

Numero di fasi:

1

Potenza elettrica massima:

1580 W

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

493 kW/(m³/s)

Collegamento elettrico:

Terminali

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Ventilatore basculante:

No

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Funzionamento tramite app:

no

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con interruttore di funzionamento:

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Tondo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

70 °C

Numero di giri:

1440 1/min

Numero di poli:

Quadripolare

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

69 dB(A)

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

435 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

710 mm

Diametro nominale del condotto:

407 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHB/4-500 N (230V50HZ) N8 , .