S & P ITALIA SPA - SPI5136917200 CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ) - 5136917200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Materiale della girante - Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8413893010117
Codice prodotto
SPI5136917200
Cod. produttore
5136917200
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale della girante:
Alluminio
Classe di qualità del materiale della girante:
Altro
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Volume d'aria a 50 Pa max.:
4413.17 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
4192.17 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
3962.24 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
3713.3 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
3424.3 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
3062.36 m³/h
Volume d'aria massimo a 400 Pa:
1934.56 m³/h
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
1.3 A
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di motore:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza elettrica massima:
520 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
285 kW/(m³/s)
Collegamento elettrico:
Terminali
Con sensore di pressione:
no
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Temporizzatore integrato:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Ventilatore basculante:
No
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Funzionamento tramite app:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Tondo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
no
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
70 °C
Numero di giri:
1412.64 1/min
Numero di poli:
Quadripolare
Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:
59 dB(A)
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
363 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
630 mm
Diametro nominale del condotto:
326 mm


