pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136912700 CRHB/6-315 N (230V50/60HZ) - 5136912700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136912700 CRHB/6-315 N (230V50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Protezione superficiale del corpo - Non trattato

  • Materiale della girante - Alluminio

  • Classe di qualità del materiale della girante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893957412

Codice prodotto

SPI5136912700

Cod. produttore

5136912700

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale della girante:

Alluminio

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1094.38 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

555.89 m³/h

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

0.3 A

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di motore:

AC

Numero di fasi:

1

Potenza elettrica massima:

60 W

Collegamento elettrico:

Terminali

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Ventilatore basculante:

No

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Funzionamento tramite app:

no

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con interruttore di funzionamento:

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Tondo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

70 °C

Numero di giri:

919.66 1/min

Numero di poli:

6 poli

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

42 dB(A)

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

324 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

560 mm

Diametro nominale del condotto:

257 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHB/6-315 N (230V50/60HZ) N8 , .