pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136004100 CRHB-250 N ECOWATT - 5136004100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136004100 CRHB-250 N ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Protezione superficiale del corpo - Altro

  • Materiale della girante - Plastica

  • Classe di qualità del materiale della girante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893577726

Codice prodotto

SPI5136004100

Cod. produttore

5136004100

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Materiale della girante:

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1323.19 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1268.19 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

1210.29 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

1146.29 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

1077.29 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

1004.39 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

832.5 m³/h

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

621.6 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

56 m³/h

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

1.4 A

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Numero di fasi:

1

Potenza elettrica massima:

220 W

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

460 kW/(m³/s)

Collegamento elettrico:

Terminali

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Ventilatore basculante:

Opzionale

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Motore a più velocità con:

Altro

Segnale di comando:

0-10 V

Funzionamento tramite app:

no

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con interruttore di funzionamento:

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Fungo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Numero di giri:

2640.21 1/min

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

58 dB(A)

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

228 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

326 mm

Diametro nominale del condotto:

204 mm