S & P ITALIA SPA - SPI5132933900 IRAT/4 400A N - 5132933900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 7935 m³/h
Assorbimento di potenza - 1500 W
Tensione di collegamento - 400 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893870735
Codice prodotto
SPI5132933900
Cod. produttore
5132933900
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
7935 m³/h
Assorbimento di potenza:
1500 W
Tensione di collegamento:
400 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP54
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Altezza:
655 mm
Larghezza:
905 mm
Lunghezza:
930 mm
Collegamento:
Flangia