S & P ITALIA SPA - SPI5132930400 IRB-180 ECOWATT - 5132930400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 636.36 m³/h
Assorbimento di potenza - 80 W
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893743497
Codice prodotto
SPI5132930400
Cod. produttore
5132930400
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
636.36 m³/h
Assorbimento di potenza:
80 W
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
sì
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Altezza:
205 mm
Larghezza:
340 mm
Lunghezza:
375 mm
Collegamento:
Flangia


