S & P ITALIA SPA - SPI5132801100 IAA-225 - 5132801100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - In acciaio zincato Sendzimir
Collegamento 1 - Profilo di collegamento del condotto
Collegamento 2 - Profilo di collegamento del condotto
Smorzamento 63 Hz - 0 dB
Smorzamento 125 Hz - 4.5 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8413893056849
Codice prodotto
SPI5132801100
Cod. produttore
5132801100
Produttore
SPI
Materiale:
In acciaio zincato Sendzimir
Collegamento 1:
Profilo di collegamento del condotto
Collegamento 2:
Profilo di collegamento del condotto
Smorzamento 63 Hz:
0 dB
Smorzamento 125 Hz:
4.5 dB
Smorzamento 250 Hz:
7.5 dB
Smorzamento 500 Hz:
13.5 dB
Smorzamento 1000 Hz:
17 dB
Smorzamento 2000 Hz:
15.5 dB
Smorzamento 4000 Hz:
10 dB
Smorzamento 8000 Hz:
8 dB
Finitura delle maglia di espansione:
Piastra forata
Con bordo maglie:
no
Piastra di risonanza:
50%
Con tappo di approccio dei flussi:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
70 °C