S & P ITALIA SPA - SPI5130318400 SILP-315 - 5130318400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del tubo interno - Altro
Materiale del tubo esterno - Plastica
Diametro nominale del condotto - 315 mm
Diametro interno - 315 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893273000
Codice prodotto
SPI5130318400
Cod. produttore
5130318400
Produttore
SPI
Materiale del tubo interno:
Altro
Materiale del tubo esterno:
Plastica
Diametro nominale del condotto:
315 mm
Diametro interno:
315 mm
Flessibile:
no
Collegamento 1:
Estremità Condotto
Collegamento 2:
Estremità Condotto
Con guarnizione premontata:
no
Materiale isolante:
Lana di roccia
Con un panno di protezione:
no
Strato di inibizione del vapore:
no
Con nucleo/cono:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
2 dB
Smorzamento 125 Hz:
3 dB
Smorzamento 250 Hz:
7 dB
Smorzamento 500 Hz:
10 dB
Smorzamento 1000 Hz:
13 dB
Smorzamento 2000 Hz:
12 dB
Smorzamento 4000 Hz:
9 dB
Smorzamento 8000 Hz:
9 dB