pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130318300 SILP-250 - 5130318300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130318300 SILP-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del tubo interno - Altro

  • Materiale del tubo esterno - Plastica

  • Diametro nominale del condotto - 250 mm

  • Diametro interno - 250 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893272997

Codice prodotto

SPI5130318300

Cod. produttore

5130318300

Produttore

SPI

Materiale del tubo interno:

Altro

Materiale del tubo esterno:

Plastica

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Diametro interno:

250 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità Condotto

Collegamento 2:

Estremità Condotto

Con guarnizione premontata:

no

Materiale isolante:

Lana di roccia

Con un panno di protezione:

no

Strato di inibizione del vapore:

no

Con nucleo/cono:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Passaggio libero:

100 %

Smorzamento 63 Hz:

3 dB

Smorzamento 125 Hz:

2 dB

Smorzamento 250 Hz:

6 dB

Smorzamento 500 Hz:

10 dB

Smorzamento 1000 Hz:

13 dB

Smorzamento 2000 Hz:

12 dB

Smorzamento 4000 Hz:

8 dB

Smorzamento 8000 Hz:

6 dB

Attenuatore acustico circolare