S & P ITALIA SPA - SPI5130207300 CMB/4-160/060 0,07KW LG - 5130207300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Rivestito
Materiale della girante - Acciaio
Protezione superficiale della girante - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Modello di girante - Curva in avanti
Confezione
1 PZ
EAN
8413893050922
Codice prodotto
SPI5130207300
Cod. produttore
5130207300
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Rivestito
Materiale della girante:
Acciaio
Protezione superficiale della girante:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Modello di girante:
Curva in avanti
Tensione di allacciamento:
1 x 230 V
Frequenza:
50 Hz
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Elettronico
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Velocità (nominale) del motore in rpm:
1500 palo
Unità indiretta:
no
In linea:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no


