pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130129900 CMT/4-400/165 4KW LG - 5130129900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130129900 CMT/4-400/165 4KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata a 200 Pa (statico) - 21866.58 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Capacità acustica a 63 Hz - 67 dB

  • Portata a 1000 Pa (statico) - 12137.74 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893051998

Codice prodotto

SPI5130129900

Cod. produttore

5130129900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata a 200 Pa (statico):

21866.58 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Capacità acustica a 63 Hz:

67 dB

Portata a 1000 Pa (statico):

12137.74 m³/h

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Portata a 600 Pa (statico):

17002.16 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

19434.37 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Portata a 800 Pa (statico):

14569.95 m³/h

Portata a 10000 Pa (statico):

24298.79 m³/h

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

80 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

86 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

92 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

87 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

93 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

89 dB

Corrente nominale:

8.2 A

Capacità acustica a 8000 Hz:

86 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli