pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130119000 CMT/4-280/115 2,2KW LG - 5130119000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130119000 CMT/4-280/115 2,2KW  LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Rivestito

  • Materiale della girante - Acciaio

  • Protezione superficiale della girante - Zincato Sendzimir

  • Modello di girante - Curva in avanti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893049759

Codice prodotto

SPI5130119000

Cod. produttore

5130119000

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Modello di girante:

Curva in avanti

Portata a 200 Pa (statico):

5231.73 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

4375 m³/h

Portata a 600 Pa (statico):

3311 m³/h

Tensione di allacciamento:

Altro

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

4.8 A

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Unità indiretta:

no

In linea:

no

Capacità acustica a 63 Hz:

59 dB

Capacità acustica a 125 Hz:

72 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

78 dB

Capacità acustica a 500 Hz:

79 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

84 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

85 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

81 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

78 dB

Adatto per impiego all'esterno:

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli