S & P ITALIA SPA - SPI5130104200 CMT/2-160/060 0,37KW LG - 5130104200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Rivestito
Materiale della girante - Acciaio
Protezione superficiale della girante - Zincato Sendzimir
Modello di girante - Curva in avanti
Confezione
1 PZ
EAN
8413893049940
Codice prodotto
SPI5130104200
Cod. produttore
5130104200
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Rivestito
Materiale della girante:
Acciaio
Protezione superficiale della girante:
Zincato Sendzimir
Modello di girante:
Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico):
1323.77 m³/h
Portata a 400 Pa (statico):
1158.55 m³/h
Portata a 600 Pa (statico):
990 m³/h
Tensione di allacciamento:
Altro
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
1.9 A
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Valvola di non ritorno:
Senza
Velocità (nominale) del motore in rpm:
3000 pole
Unità indiretta:
no
In linea:
no
Capacità acustica a 63 Hz:
48 dB
Capacità acustica a 125 Hz:
60 dB
Capacità acustica a 250 Hz:
71 dB
Capacità acustica a 500 Hz:
74 dB
Capacità acustica a 1000 Hz:
76 dB
Capacità acustica a 2000 Hz:
80 dB
Capacità acustica a 4000 Hz:
75 dB
Capacità acustica a 8000 Hz:
73 dB
Adatto per impiego all'esterno:
sì