pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130101800 CMT/4-120/050 0,01KW LG - 5130101800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130101800 CMT/4-120/050 0,01KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Capacità acustica a 63 Hz - 39 dB

  • Motore a velocità singola controllabile con - Trasformatore

  • Tensione di allacciamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893050175

Codice prodotto

SPI5130101800

Cod. produttore

5130101800

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Modello di girante:

Curva in avanti

Capacità acustica a 63 Hz:

39 dB

Motore a velocità singola controllabile con:

Trasformatore

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

52 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

58 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

64 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

59 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

65 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

61 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

58 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Adatto per impiego all'esterno:

no

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 80°C o 110ºC (Serie 1), o fino a 150°C (Serie 2 e 3) in servizio continuo, costruiti in lamiera di acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva,girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente e motore IP55, Classe F (1) con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Alcuni modelli della Serie 1 sono IP44, Classe B.MotoriA 2, 4 o 6 poli a seconda delle versioni.Tensione di alimentazione:- Monofase 230V-50Hz- Trifase 230/400V-50Hz, fino 3 kW400V-50Hz, per potenze superioriAltri datiI modelli della Serie 2 e 3 incorporano il basamento.I motori possono essere posizionati a destra o a sinistra. La coclea può essere orientata con 16 distinte combinazioni.Orientamento standard: LG 270.Su richiesta: Orientamenti RD.Motori a 2 velocità.Versioni in acciaio INOX 304 o 316.