pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5124005900 CST-60 - 5124005900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5124005900 CST-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portata a 200 Pa (statico) - 273 m³/h

  • Modello di girante - Apertura dritta

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 120 °C

  • Tensione di allacciamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893008992

Codice prodotto

SPI5124005900

Cod. produttore

5124005900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Portata a 200 Pa (statico):

273 m³/h

Modello di girante:

Apertura dritta

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

120 °C

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Alluminio

Diametro nominale del condotto, lato mandata:

60 mm

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Portata a 600 Pa (statico):

192 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

235 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Rivestito

Larghezza:

281 mm

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Portata a 800 Pa (statico):

132 m³/h

Profondità:

165 mm

Diametro nominale del condotto, lato aspirazione:

110 mm

Altezza:

327 mm

Motore a velocità singola:

sì

In linea:

no

Corrente nominale:

0.39 A

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

3000 pole

Adatto per impiego all'esterno:

no

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo, costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.