pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5120872300 EMB-1250S - 5120872300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Griglia di protezione

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893599292

Codice prodotto

SPI5120872300

Cod. produttore

5120872300

Produttore

SPI

Tipo di accessori meccanici:

Griglia di protezione

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Accesorio de protección para el sistema de transmisión de potencia poleas y bandas, es utilizado para evitar el contacto con elementos en movimiento y prevenir posibles accidentes, además de proteger al sistema del contacto directo con agua, polvo o suciedad.