S & P ITALIA SPA - SPI5113862300 CAB-100 - 5113862300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 193 m³/h
Assorbimento di potenza - 42 W
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893602077
Codice prodotto
SPI5113862300
Cod. produttore
5113862300
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
193 m³/h
Assorbimento di potenza:
42 W
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Altezza:
273 mm
Larghezza:
388 mm
Lunghezza:
505 mm
Diametro del condotto, aspirazione:
100 mm
Diametro del condotto, scarico:
100 mm
Collegamento:
Flangia


