S & P ITALIA SPA - SPI5113505100 HCTB/4-560-B - 5113505100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della girante - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 8947.67 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 7943.67 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa - 5547.33 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893074102
Codice prodotto
SPI5113505100
Cod. produttore
5113505100
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della girante:
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
8947.67 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
7943.67 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
5547.33 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
4682 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
3669.67 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Motore a velocità singola:
no
Valvola di non ritorno:
Senza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Fungo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
sì
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
488 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
905 mm
Diametro nominale del condotto:
560 mm


