pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113463300 HCTT/4-1000/H-B 5,5KW - 5113463300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113463300 HCTT/4-1000/H-B 5,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Protezione superficiale del corpo - Rivestito

  • Materiale della girante - Plastica

  • Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893116819

Codice prodotto

SPI5113463300

Cod. produttore

5113463300

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Materiale della girante:

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Volume d'aria a 50 Pa max.:

36414.09 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

34220.09 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

31566.24 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

27796.88 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

24249.88 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

22275.56 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

19310.56 m³/h

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Tipo di motore:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

515 kW/(m³/s)

Collegamento elettrico:

Terminali

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Temporizzatore integrato:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Ventilatore basculante:

No

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Funzionamento tramite app:

no

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Design copertura:

Tondo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

40 °C

Numero di poli:

Quadripolare

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

82 dB(A)

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

756 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

1250 mm

Diametro nominale del condotto:

1000 mm

Ventilatore elicoidale da tetto in estrazione con mozzo centrale di alluminio e pale di plastica+fibra di vetro, cappello di alluminio e base in acciaio galvanizzato, motore trifase - IP55 , marca S&P modello HCTT/4-1000-B 5,5KW (400V50HZ) VE .