S & P ITALIA SPA - SPI5113449200 HCTT/6-500-B - 5113449200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della girante - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 2678.33 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 1271 m³/h
Collegamento elettrico - Terminali
Confezione
1 PZ
EAN
8413893078681
Codice prodotto
SPI5113449200
Cod. produttore
5113449200
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della girante:
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
2678.33 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
1271 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Motore a velocità singola:
no
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Valvola di non ritorno:
Senza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Fungo
Modello assiale:
sì
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
sì
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
410 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
710 mm
Diametro nominale del condotto:
500 mm


