pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113432800 HCTT/4-355-B - 5113432800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113432800 HCTT/4-355-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Materiale della girante - Plastica

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1542.06 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 100 Pa - 1046.94 m³/h

  • Collegamento elettrico - Terminali

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893078612

Codice prodotto

SPI5113432800

Cod. produttore

5113432800

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della girante:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1542.06 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1046.94 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Motore a velocità singola:

no

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Valvola di non ritorno:

Senza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Fungo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

361 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

630 mm

Diametro nominale del condotto:

355 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Trifase - 4 P Potenza massima assorbita (W): 200