pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113220700 CAB-PLUS 125 - 5113220700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113220700 CAB-PLUS 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 281 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Motore a corrente continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893234704

Codice prodotto

SPI5113220700

Cod. produttore

5113220700

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

281 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

Altezza:

255 mm

Larghezza:

395 mm

Lunghezza:

411 mm

Diametro del condotto, aspirazione:

125 mm

Diametro del condotto, scarico:

125 mm

Collegamento:

Flangia

Cassonetto ventilante compatto, di basso profile, basso livello sonoro, costruito in lamiera di acciaio zincato, per installazione interna o esterna in posizione orizzontale o verticale, con isolamento acustico (M0) da 25 mm in fibra di vetro, ventilatore centrifugo con girante a semplice aspirazione pale avanti in lamiera zincata. Motore monofase a rotore esterno direttamente accoppiato a 2 velocità, IP44 con cuscinetti a sfera, Classe B, protezione termica e scatola morsettiera remota IP55. Pannello a chiusura ermetica, apribile per l’accesso al ventilatore. Possono essere installate all’esterno senza necessità di copertura. Temperatura di eserzicio di -20ºC a +40ºC.