pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113212400 CAB-200 - 5113212400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113212400 CAB-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 695 m³/h

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Assorbimento di potenza - 180 W

  • Motore a corrente continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893112026

Codice prodotto

SPI5113212400

Cod. produttore

5113212400

Produttore

SPI

Portata di scarico:

695 m³/h

Materiale del corpo:

Acciaio

Collegamento elettrico:

Terminali

Assorbimento di potenza:

180 W

Motore a corrente continua:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro del condotto, aspirazione:

200 mm

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

328 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

430 mm

Larghezza del condotto, aspirazione:

0 mm

Lunghezza:

365 mm

Diametro del condotto, scarico:

200 mm

Larghezza del condotto, scarico:

0 mm

Altezza del condotto, aspirazione:

0 mm

Altezza del condotto, scarico:

0 mm

Cassonetto ventilato a tenuta, di basso livello sonoro, costruito in lamiera d'acciaio zincato con isolamnto acustico ignifugo (M0) in lama minerale fonoassorbente sp. 50 mm in fibra di vetro, chiusura stagna, del tipo a trazione rotatoria, di facile apertura, ventilatore centrifugo a pale avanti, motore IP44, classe B. Temperatura di eserzicio da -20ºC a +40ºC. può essere installato all'esterno senza copertura.