S & P ITALIA SPA - SPI5111935200 HCBT/4-1000/H-A-X - 5111935200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 53666 m³/h
Tensione di collegamento - 690 V
Assorbimento di potenza - 8.52 W
Con protezione da sovraccarico termico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893115980
Codice prodotto
SPI5111935200
Cod. produttore
5111935200
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
53666 m³/h
Tensione di collegamento:
690 V
Assorbimento di potenza:
8.52 W
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Comando:
Circuito di rete
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
1250 mm
Larghezza:
1250 mm
Profondità:
512 mm
Colore:
Nero