pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211306500 TD-350/125 - 5211306500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211306500 TD-350/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893010933

Codice prodotto

SPI5211306500

Cod. produttore

5211306500

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di collegamento:

230 V

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica

Un prodotto S & P ITALIA SPA

Scopri la serie S & P ITALIA SPA