pagina iniziale
in esaurimento

S & P ITALIA SPA - SPI5210100300 DECOR-200 C - 5210100300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 185 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893126313

Codice prodotto

SPI5210100300

Cod. produttore

5210100300

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

185 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

118 mm

Ventilatori elicoidali extrapiatti,con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 200 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IP44, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Con Spia luminosa e Serranda antiritorno

Un prodotto S & P ITALIA SPA

Scopri la serie S & P ITALIA SPA