pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210044300 EDM-80 NT - 5210044300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 80 m³/h

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8413893179043

Codice prodotto

SPI5210044300

Cod. produttore

5210044300

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

80 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione:

Ventilazione

Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210044300 EDM-80 NT Raddrizzatore di flusso 230V 50Hz Classe II IP44 Protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Potenza assorbita 9W Portata 80 mc/h Per condotto 100 mm Temporizzatore. Ventilatore elicoidale con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe B con protezione termica per mezzo di fusibile. Utilizzato per estrazione di aria viziata e umidità da bagni e toilette di piccole dimensioni. Adatto per installazione a parete o soffitto con brevi tratti di canale, realizzato in materiale plastico di alta qualità, con raddrizzatore di flusso e motore monofase con protezione termica e isolamento in classe II. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti