pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210035100 EDM-80 N - 5210035100

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 80 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893174468

Codice prodotto

SPI5210035100

Cod. produttore

5210035100

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

80 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

93.6 mm

Ventilatori elicoidali con portata di circa 80 m3/h, motore 230V 50Hz, Classe II, IP44*, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. con Raddrizzatori di flusso

Un prodotto S & P ITALIA SPA

Scopri la serie S & P ITALIA SPA