S & P ITALIA SPA - SPI5131029000 EC 3 N - 5131029000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893138859
Codice prodotto
SPI5131029000
Cod. produttore
5131029000
Produttore
SPI
Aerotermo da parete per installazione fissa portati per il riscaldamento di locali commerciali ed industriali. Protezione IP24. Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata. Ventilatore elicoidale silenzioso. Interruttore posteriore che attiva il termostato per la regolazione del ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente. Protezione termica che scollega automaticamente l’apparecchio in caso di surriscaldamento. Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.