pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN270 103 10 Kompakt Verteilerkasten lichtgrau, KVK - N270 103 10

copiacopia
RUTENBECK - RUTN270 103 10 Kompakt Verteilerkasten lichtgrau, KVK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta di distribuzione

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Con listelli di raccordo - no

  • Diametro max. dei doppi fili (DF) - 200

  • Quota di fissaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921049327

Codice prodotto

RUTN270 103 10

Cod. produttore

N270 103 10

Produttore

RUT

Tipologia:

Cassetta di distribuzione

Tipo di montaggio:

A parete

Con listelli di raccordo:

no

Diametro max. dei doppi fili (DF):

200

Quota di fissaggio:

Altro

LSA:

Materiale:

Acciaio/plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

Grigio

Altezza:

320 mm

Larghezza:

295 mm

Profondità:

96 mm