pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN270 101 30 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP - N270 101 30

copiacopia
RUTENBECK - RUTN270 101 30 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005664687

Codice prodotto

RUTN270 101 30

Cod. produttore

N270 101 30

Produttore

RUT

Verteilerkasten, Aufputz, mit 4 Befestigungsstegen 170 mm und 270 mm, 4 EKL 4 und 16 Drahtfuhrungsringen, mit Schlie?er, lichtgrau (ahnlich RAL 7035), - zur Aufnahme von Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand, - mit Schlie?er, - inkl. Erdungsklemmen mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm? sowie 2 Steckzungen 6,3 mm, - Erdungsklemmen aus Stahlblech, vernickelt, - mit mind. 2 Befestigungsstegen 170 bzw. 270 mm, - mit mind. 4 Drahtfuhrungsringen, - max. Belegungsmoglichkeiten VKP 85/2 Ap:, - 100 DA (5 xAsLe B 20 LSA), - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/S), - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/L), - max. Belegungsmoglichkeiten VKP 85/4 Ap:, - 160 DA (8 x AsLe B 20 LSA), - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/S), - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/L), - max. Belegungsmoglichkeiten VKP 85/8 Ap:, - 320 DA (16 x AsLe B 20 LSA), - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/S), - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/L), - max. Belegungsmoglichkeiten VKP 85/12 Ap:, - 520 DA (26 x AsLe B 20 LSA), - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/S), - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/L), - Kabeleinfuhrung und Schlie?er aus ABS-Formmasse, grau, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529