pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN239 101 12 Consolidationspoint 12fach fA1/4r Univer - N239 101 12

copiacopia
RUTENBECK - RUTN239 101 12 Consolidationspoint 12fach fA1/4r Univer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 303 mm

  • Larghezza - 236 mm

  • Profondità - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921063903

Codice prodotto

RUTN239 101 12

Cod. produttore

N239 101 12

Produttore

RUT

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

303 mm

Larghezza:

236 mm

Profondità:

56 mm

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP21

Numero di moduli:

12

Con piastra di montaggio:

Numero di ingressi per conduttori:

12

Numero RAL:

9005

Protezione della superficie:

Laccato