pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN235 103 04 Spannungsversorgung PoE+ REG - N235 103 04

copiacopia
RUTENBECK - RUTN235 103 04 Spannungsversorgung PoE+ REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 48...57 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 1.6 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1546 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921663646

Codice prodotto

RUTN235 103 04

Cod. produttore

N235 103 04

Produttore

RUT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

48...57 V

Max. corrente d'uscita 1:

1.6 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

60 W

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

52 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

108 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

64 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP21

Numero moduli DIN:

6