pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN235 102 02 Patchkabel Cat.5e 0,23m grau - N235 102 02

copiacopia
RUTENBECK - RUTN235 102 02 Patchkabel Cat.5e 0,23m grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 0.23 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921055939

Codice prodotto

RUTN235 102 02

Cod. produttore

N235 102 02

Produttore

RUT

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

0.23 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1