pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN215 003 30 Patchkabel Cat.6A iso PK Cat.6A iso 3,0 - N215 003 30

copiacopia
RUTENBECK - RUTN215 003 30 Patchkabel Cat.6A iso PK Cat.6A iso 3,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005664137

Codice prodotto

RUTN215 003 30

Cod. produttore

N215 003 30

Produttore

RUT

Patchkabel, Cat.6A iso, 3 m rot (ahnlich RAL 3000), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at