RUTENBECK - RUTN215 003 20 Patchkabel Cat.6A iso PK Cat.6A iso 2,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005664076
Codice prodotto
RUTN215 003 20
Cod. produttore
N215 003 20
Produttore
RUT
Patchkabel, Cat.6A iso, 2 m rot (ahnlich RAL 3000), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at