pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN215 000 20 Patchkabel Cat.6A iso 2m grau - N215 000 20

copiacopia
RUTENBECK - RUTN215 000 20 Patchkabel Cat.6A iso 2m grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005667060

Codice prodotto

RUTN215 000 20

Cod. produttore

N215 000 20

Produttore

RUT

Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at