pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAAŸ UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447 - N193 105 01

copiacopia
RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAAŸ UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Uscita cavo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento base

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921048085

Codice prodotto

RUTN193 105 01

Cod. produttore

N193 105 01

Produttore

RUT

Impiego:

Uscita cavo

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9005

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

35 mm