pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN170 105 63 Anschlussdose HDMI 1-fach mit HDMI Buchs - N170 105 63

copiacopia
RUTENBECK - RUTN170 105 63 Anschlussdose HDMI 1-fach mit HDMI Buchs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento base

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921655894

Codice prodotto

RUTN170 105 63

Cod. produttore

N170 105 63

Produttore

RUT

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7005

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm