RUTENBECK - RUTN170 000 55 Kommunikationsadapter fA1/4r Keystone-Au - N170 000 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Jack modulare
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Composizione - Elemento base
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4043921658499
Codice prodotto
RUTN170 000 55
Cod. produttore
N170 000 55
Produttore
RUT
Impiego:
Jack modulare
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Composizione:
Elemento base
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
2
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Profondità dell'apparecchio:
17 mm


