RUTENBECK - RUTN139 112 072 UM-Cat.6A iso 25/10G-MD 2 Up rw, Modulan - N139 112 072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665707
Codice prodotto
RUTN139 112 072
Cod. produttore
N139 112 072
Produttore
RUT
25/10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, mit 2 Modulen, abbrechbarer Tragring fur Stegversion, reinwei? (ahnlich RAL 9010), - fur den Einsatz in 25/10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 1250 MHz), - RJ45-Steckoffnungen, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.), Eigenschaften Modul:, - 25GB-Universalmodul, geschirmt, fur Keystone-Modulausschnitte, - 1 x RJ45-Steckoffnung, - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausfuhrung, - vernickelte Gehauseoberflache, - fur Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen fur einen Leiter 0,57-0,64 mm ?, AWG23-22, Au?endurchmesser 0,9-1,6 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder gro?erem Querschnitt), - normgerechte Schirmkontaktierung, - definierter Erdanschluss mittels handelsublicher Flachsteckverbinder moglich, - baustellengerecht (nur 2 Teile), - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gema? TIA/EIA-568 B.2, - geeignet fur PoE+ gema? IEEE 802.3at, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - mit Montageadapter schrag/gerade, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 25Gbit:, - ISO/IEC TR 11801-9905, - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen fur 10Gbit:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A, - DINEN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - GHMT gegenzertifiziert


